Especificaciones
Dimensiones
- Peso total143 g
- Diámetro de la almohadilla40 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
- Peso143 g
Detalles
- Rotación del búferNo rotativo
- Material de la almohadillaCaucho fluorado
- Tipo de almohadillaEstilo profundo
- Tipo de entrada de vacíoAccesorio 8 de un solo toque
Descripción general
- Entrada de vacío vertical
- Con tampón giratorio o no giratorio
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles