Motion
ARBY5000-00-P-2-X2

SMC CORP OF AMERICA
ARBY5000-00-P-2-X2

REGULADOR DE INTERFAZ
Artículo MI #02616911
No. Fabricante ARBY5000-00-P-2-X2
Precio93.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARBY5000-00-P-2-X2

REGULADOR DE INTERFAZ
Artículo MI #02616911
No. Fabricante ARBY5000-00-P-2-X2
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
Precio93.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 23 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Modular
  • Presión de prueba
    217 psi
  • Serie
    SY
  • Ajustar rango de presión
    7.30 a 123 psi
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
ARBY5000-00-P-2-X2 REGULADOR DE INTERFAZ

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"