Motion
NCDGWLA32-0300

SMC CORP OF AMERICA
NCDGWLA32-0300

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 32 mm
Artículo MI #02616965
No. Fabricante NCDGWLA32-0300
Precio80.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGWLA32-0300

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 32 mm
Artículo MI #02616965
No. Fabricante NCDGWLA32-0300
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
Precio80.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    3 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de aire ajustable
  • Tipo de hardware
    Estilo de pie axial
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Estilo de pie axial
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Tipo de varilla
    Varilla doble
  • Serie
    NCG
  • Tipo
    Varilla doble

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDGWLA32-0300 CILINDRO
  • Cilindro de alta precisión de varilla doble
  • 6 tamaños de orificio disponibles: 20mm ~ 63mm
  • Cojín de aire disponible
  • Estilos de montaje: básico, pie axial, brida, muñón
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"