Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.25 pulg.
- Longitud total5.53 pulg.
- Ancho general1.25 pulg.
Detalles
- AcciónReversible
- AccionamientoPiloto
- Tipo de ajusteTornillo
- CavidadC-12-3
- Presión establecida en fábrica185 bar
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- FunciónVálvulas reductoras/de alivio de presión
- Material de la carcasaAcero
- FugaEstándar
- Número de catálogo del fabricante02-170772
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Caudal máximo114 lpm
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Presión mínima de trabajo20 bar
- Número de puertos de alojamiento3
- Número de puertos de válvula3
- Temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoOperado por piloto
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- EstiloCarrete
- Material de la válvulaSolo cartucho
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo