Motion
GR182K

TIMKEN
GR182K

Grasa para fresadoras - NLGI N.o 2 - Grasa para fresadoras, Grado 2 NLGI, Tamaño 121.3 lbs, Contenedor de barriles, Color beige, Resistente al agua
Artículo MI #02617734
No. Fabricante GR182K
Precio1,718.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
GR182K

Grasa para fresadoras - NLGI N.o 2 - Grasa para fresadoras, Grado 2 NLGI, Tamaño 121.3 lbs, Contenedor de barriles, Color beige, Resistente al agua
Artículo MI #02617734
No. Fabricante GR182K

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,718.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    121.3 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Peso
    120.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Rodamientos
  • Color
    Beige
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Punto de caída
    536 °F
  • Punto de inflamación
    271 °C
  • Número de Upc del fabricante
    053893972008
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Velocidad máxima
    1200 rpm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -10 °F
  • Tipo
    Grasa para fresadoras
  • UPC_NO
    053893972008
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
GR182K GRASA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron