Especificaciones
Dimensiones
- Longitud28 pulg.
- Ancho10 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesPuño enrollado
- Normativas de listado de aprobaciónEN 388 1111
- ColorBlanco
- Tipo de prendaResistente a productos químicos
- Incluye orificio para pulgarNo tiene orificio para el pulgar
- MaterialHypalon
- Línea de productosHypalon
- Tipo de productoManguitos protectores
- UPC_NO883940163567
Descripción general
- Hypalon proporciona una resistencia superior al ozono y a sustancias químicas oxidantes como alcoholes, álcalis y ácidos
- Alta resistencia a los efectos de la radiación UV tanto en la luz artificial como en la luz solar
- La alta resistencia a la abrasión proporciona una larga vida útil de los guantes
- Una buena resistencia a la tracción proporciona resistencia a desgarros accidentales
- Tacto suave natural para mayor comodidad del trabajador
- El proceso de fabricación basado en disolventes y de múltiples inmersións proporciona múltiples capas de polímero (como un guante dentro de un guante), lo que da como resultado un guante de calidad superior
- La superficie blanca de Hypalon no oculta la contaminación y se limpia fácilmente (importante para aplicaciones "limpias", como en la industria farmacéutica)
- Para usar con guantes cortos