Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad3 in
- Altura2.375 pulg.
- Tamaño del orificio3/8 x 3/8 in
- Peso1 lb
- Ancho0.75 in
Detalles
- ColorPlata
- País de origenKR
- FinalizarPintura en polvo
- Capacidad de carga20 libras
- MaterialAcero
- Cantidad10
- SerieVTC
- UPC_NO024821998223
Descripción general
- Excelente para aplicaciones 5S y 6S
- El gancho está construido con alambre de 1/4 in de diámetro y soporta hasta 20 lb.