Motion
99842
UNIDAD DE LLAVE 9-ALLEN (1)
Artículo MI #02622781
No. Fabricante 99842
Precio26.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
UNIDAD DE LLAVE 9-ALLEN (1)
Artículo MI #02622781
No. Fabricante 99842

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    1 pulg.
  • Altura
    3.5 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3/8 x 3/8 in
  • Peso
    1 lb
  • Ancho
    4.5 in

Detalles

  • Color
    Gris utilitario industrial
  • País de origen
    KR
  • Finalizar
    Pintura en polvo
  • Capacidad de carga
    5 libras
  • Material
    Acero
  • Cantidad
    1
  • Serie
    VTC
  • UPC_NO
    024821998421

Descripción general

Descripción del fabricante
99842 UNIDAD DE LLAVE ALLEN
  • Excelente para aplicaciones 5S y 6S
  • Almacena hasta 9 llaves SAE o hexagonales métricas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good