Motion
99853
JUEGO DE PORTAHERRAMIENTAS DE 60 PIEZAS
Artículo MI #02622790
No. Fabricante 99853
Precio270.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JUEGO DE PORTAHERRAMIENTAS DE 60 PIEZAS
Artículo MI #02622790
No. Fabricante 99853

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio270.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3/8 x 3/8 in
  • Peso
    5 lb

Detalles

  • Color
    Plata
  • País de origen
    KR
  • Finalizar
    Pintura en polvo
  • Tipo de gancho
    Portaherramientas de tablero de clavijas
  • Material
    Acero
  • Cantidad
    60
  • Serie
    VTC
  • UPC_NO
    024821998537

Descripción general

Descripción del fabricante
99853 SET-60/PCS
  • Para usar con los portaherramientas Kennedy VTC
  • Los portaherramientas están asegurados a la tabla de herramientas con clips de bloqueo fáciles de instalar
  • (12) 99820 1” Gancho de extremo vertical, Individual, (5) 99821 2” Gancho de extremo vertical, Individual, (5) 99822 3” Gancho de extremo vertical, Individual, (5) Gancho de extremo en ángulo 99823 2-3/8” , Individual, (3) Gancho de extremo angulado 99824 4” , Individual, (3) Gancho de extremo angulado 99825 6” , Individual, (3) 99827 1” Extremo vertical de gancho doble, (3) Extremo vertical de gancho doble 99828 2” , (2) 99829 2” Extremo en ángulo de gancho doble, (1) Extremo angular de gancho doble 99830 4” , (2) Gancho de alicate 99831 1-3/8” , (2) 99832 2-1/8” Gancho de alicate, (4) Clip de resorte único de 99833 ½”, (4) 99835 Clip de resorte simple de 3⁄4”, (2) 99836 1” Clip de resorte único, (1) Gancho de anillo 99839 2-3/8” , (1) Unidad de destornillador 99840 17-1/2” , (1) Bastidor de llaves 99841 5/15” , (1) Unidad de llave Allen 99842 4-1/2”

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"