Motion
31LF1701TR

UNI-CHAINS
31LF1701TR

Cadena de cinta transportadora con parte superior ranurada - Flexión lateral, 2.0900 pulg. de ancho, paso de 1.5000 pulg.
Artículo MI #02623747
No. Fabricante 31LF1701TR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

UNI-CHAINS
31LF1701TR

Cadena de cinta transportadora con parte superior ranurada - Flexión lateral, 2.0900 pulg. de ancho, paso de 1.5000 pulg.
Artículo MI #02623747
No. Fabricante 31LF1701TR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    2.0900 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.15 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    2.2 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.2 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    3 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.31 pulg.
  • Peso
    10.1 lb
  • Peso por pie
    1.01 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Plástico flexible
  • Material de la cadena
    POM LF
  • Tipo de cadena
    Cadena de cinta transportadora con parte superior ranurada
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón
  • Material del vuelo
    POM LF
  • Catálogo del fabricante
    31LF1701TR
  • Número de catálogo del fabricante
    31LF1701TR
  • Número de Upc del fabricante
    855539008344
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    194 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -140 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -140°F - 194 °F
  • Material del pasador
    AISI 304 SS
  • Estándares cumplidos
    Material aprobado por la FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
LF 1701 CADENA DE LENGÜETA R
  • Las cadenas de plástico SLAT TOP con placas conectadas por pasadores son una alternativa ligera, fuerte y silenciosa a las cadenas de acero. El sistema de guía SUPER FLEX está disponible para las cadenas biseladas y de lengüeta. También están disponibles con superficie de GOMA SUPERIOR. Las cadenas SLAT TOP permiten correr en flexión recta y lateral.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"