Motion
N4 CHAIN-50 FT

MORSE
N4 CPLG CHAIN-50 FT

Cadena de acoplamiento Delrin - Tamaño N40 Cadena, Material Delrin
Artículo MI #02627512
No. Fabricante N4 CPLG CHAIN-50 FT
Precio157.48 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
N4 CPLG CHAIN-50 FT

Cadena de acoplamiento Delrin - Tamaño N40 Cadena, Material Delrin
Artículo MI #02627512
No. Fabricante N4 CPLG CHAIN-50 FT
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
Precio157.48 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    40
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Número de cadena
    N40
  • Componente de acoplamiento
    Cadena
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Número de catálogo del fabricante
    116494
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Delrin
  • Tipo de pieza
    Cadena
  • Tipo de producto
    Cadenas de acoplamiento de cadena
  • Estilo
    N400
  • UPC_NO
    662288391975

Descripción general

Descripción del fabricante
N4 CADENA DE EMPALME DE DELRIN (50FT)
  • Los acoplamientos Delrin pueden soportar una amplia gama de condiciones difíciles
  • Rango de temperatura de -25°F a 150°F
  • Desalineación angular de 1° (10T - 19T), 1/2° (20T - 24T)
  • Desalineación paralela de 0,005 pulgadas
  • Flotador final total de 0,060 pulgadas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron