Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos4
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Material del selloGoma
- SerieVQD
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe M
- Tensión de alimentación del solenoide12 V CC
- Función de la válvulaAlfombra
Descripción general
- Fluido: aire/gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 0MPa/10Torr (vacío) - 0.7MPa (7.1kgf/cm 2 )
- Área efectiva (factor Cv): tipo estándar 0.9mm 2 (0.05); tipo de flujo alto 1.5mm 2 (0.08)
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
- Tiempo de respuesta: ON: 4ms; OFF: 2ms
- Temperatura ambiente/fluido: -10 a 50°C