Motion
2C2FV-C-7
Serie C - Bomba de engranajes interna 2C2FV-C-7, 8 gpm, 100 psi, puertos NPT de 1 in
Artículo MI #02627710
No. Fabricante 2C2FV-C-7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie C - Bomba de engranajes interna 2C2FV-C-7, 8 gpm, 100 psi, puertos NPT de 1 in
Artículo MI #02627710
No. Fabricante 2C2FV-C-7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    NPT de 1 pulg.

Detalles

  • Presión máxima
    100 psi
  • Caudal máximo
    8.0 gpm
  • Material de la junta tórica
    Viton, neopreno, EPR
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Sello
    Sello labial Viton
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Engranaje interno
  • Materiales húmedos
    Acero, hierro fundido, bronce, acero P/M,

Descripción general

Descripción del fabricante
2C2FV-C-7 BOMBA SERIE C