Motion
6C2B-C-7
Serie C - Bomba de engranajes interna 6C2B-C-7, 84 gpm, 150 psi, puertos NPT de 2 in
Artículo MI #02627868
No. Fabricante 6C2B-C-7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie C - Bomba de engranajes interna 6C2B-C-7, 84 gpm, 150 psi, puertos NPT de 2 in
Artículo MI #02627868
No. Fabricante 6C2B-C-7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    NPT de 2 pulg.

Detalles

  • Presión máxima
    150 psi
  • Caudal máximo
    84.0 gpm
  • Material de la junta tórica
    Viton, neopreno, EPR
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Sello
    Sello mecánico Viton
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Engranaje interno
  • Materiales húmedos
    Acero, hierro fundido, bronce, acero P/M, buje DU

Descripción general

Descripción del fabricante
6C2B-C-7 BOMBA SERIE C