Motion
18TU06
Manguito liso y cojinete bridado - 1.1250 pulg. D.I., 1.2813 pulg. D.E., 0.3750 pulg. Longitud, Material de acero
Artículo MI #02630009
No. Fabricante 18TU06
Precio1.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 1.1250 pulg. D.I., 1.2813 pulg. D.E., 0.3750 pulg. Longitud, Material de acero
Artículo MI #02630009
No. Fabricante 18TU06

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Diámetro interior
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro interior
    1.1250 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longitud total nominal
    3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-9/32 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.2813 pulg.
  • En general Longitud  
    0.3750 pulg.
  • Ancho general
    1.2812 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 1.1226 a 1.1238 pulg.
  • Peso
    0.0291 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • Descripción
    18TU06 .125 Cojinete del manguito de PTFE de acero X 1.2813 X 0.3750in
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ±.01
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    18TU06
  • Número de Upc del fabricante
    00846802053215
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE
  • Valor V máx.
    1900
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Estándares cumplidos
    Cumple con REACH, ROHS
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802053215

Descripción general

Descripción del fabricante
18TU06 .125 X 1.2813 X 0.3750IN ACERO PT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle