Motion
CA2BH40-300
Cilindro de barra de acoplamiento, calibre 40 Mm
Artículo MI #02630382
No. Fabricante CA2BH40-300
Precio131.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de barra de acoplamiento, calibre 40 Mm
Artículo MI #02630382
No. Fabricante CA2BH40-300
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
Precio131.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Altura total
    60 mm
  • Longitud total
    446 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M14x1.5 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    16 mm
  • Accidente cerebrovascular
    300 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie CA2 de SMC es un cilindro de aire ligero con varilla de unión. Ahora es posible realizar un ajuste fino de la amortiguación de final de carrera debido al aumento en el rango de ajuste de la cámara de aire. El CA2 puede pedirse con soportes pivotantes traseros o de extremo de barra. El CA2 está disponible en una gran variedad de opciones que lo harán adecuado para muchas aplicaciones diferentes. Hay una variedad de interruptores automáticos disponibles para el montaje, incluidos interruptores compactos e interruptores resistentes al campo magnético. El CA2 está disponible en tamaños de orificios 40, 50, 63, 80 y 100 , y cumple con RoHS.
  • Soporte de pivote en ángulo liso
    CA2-B04
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    CA2-D04
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Sin amortiguación
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    CA2-C04
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    CA2-F04
  • Tipo de fluido
    Aceite de turbina
  • Soportes de pie - MS1
    CA2-L04
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Imán
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    15 psi
  • Tipo de montaje
    Básico, MX0
  • Rango de presión de funcionamiento
    15 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Cilindro estilo Air Hydro
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Abrazadera de varilla
    Y-04D
  • Argolla de varilla
    I-04A
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tuerca de varilla
    NT-04
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Kit de juntas
    CA2-H40A-PS
  • Serie
    CA2
  • Soporte de pivote del muñón
    CA2-S04

Descripción general

Descripción del fabricante
CA2BH40-300 CILINDRO, CA2, VARILLA DE UNIÓN
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Las opciones incluyen soporte pivotante y/o juntas de nudillos
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron