Motion
22011
Rueda central deprimida - Tipo 27, 4 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor, 5/8 pulg. de eje, grano 60 , 19000 rpm
Artículo MI #02631413
No. Fabricante 22011
Precio4.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda central deprimida - Tipo 27, 4 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor, 5/8 pulg. de eje, grano 60 , 19000 rpm
Artículo MI #02631413
No. Fabricante 22011
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
Precio4.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    5/8 en eje no roscado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Cantidad del paquete
    50
  • UPC_NO
    699053220116
  • Garantía
    6 meses
  • Dureza de la rueda
    S
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
22011 RUEDAS DE CORTE DT 4 X 0,045 X 5/8