Motion
22053
Rueda central deprimida - Tipo 27, 7 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, grano 60 , 8500 rpm
Artículo MI #02631415
No. Fabricante 22053
Precio6.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda central deprimida - Tipo 27, 7 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, grano 60 , 8500 rpm
Artículo MI #02631415
No. Fabricante 22053
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
Precio6.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Cantidad del paquete
    50
  • UPC_NO
    699053220536
  • Garantía
    6 meses
  • Dureza de la rueda
    S
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
22053 RUEDAS DE CORTE DT 7 X 0,045 X 7/8
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"