Motion
23066
Rueda de corte - Rueda de 4 pulg. de diámetro, Rueda de 0.063 pulg. de grosor, Orificio central de 3/8 pulg. de diámetro, 60 granos, Grado medio, 19000 rpm
Artículo MI #02631431
No. Fabricante 23066
Precio4.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte - Rueda de 4 pulg. de diámetro, Rueda de 0.063 pulg. de grosor, Orificio central de 3/8 pulg. de diámetro, 60 granos, Grado medio, 19000 rpm
Artículo MI #02631431
No. Fabricante 23066
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
Precio4.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.063 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    699053230665

Descripción general

Descripción del fabricante
23066 RUEDAS DE CORTE TM 4 X 1/16 X 3/8