Motion
20049
Rueda central deprimida Saitech Attacker - Tipo 27, 9 pulg. Diámetro de la rueda, 1/4 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Tamaño del orificio del eje, 6600 rpm
Artículo MI #02631470
No. Fabricante 20049
Precio37.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda central deprimida Saitech Attacker - Tipo 27, 9 pulg. Diámetro de la rueda, 1/4 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Tamaño del orificio del eje, 6600 rpm
Artículo MI #02631470
No. Fabricante 20049
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
Precio37.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    9 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Material
    Óxido de aluminio cerámico
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • UPC_NO
    699053200491
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
20049 RUEDAS DE ESMERILADO DS 9 X 1/4 X 7/8