Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.0140 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro del cepillo3.0000 pulg.
- Diámetro3 pulg.
- Longitud total1-3/4 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloCable
- Cerdas acampanadasEnsanchado
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- TipoFinalizar
- UPC_NO699053027111