Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Rueda Diámetro4 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave5/8 en eje no roscado
- GradoTosca
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.13500 rpm
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO699053220154
- Garantía6 meses
- Dureza de la ruedaR
- Tipo de ruedaTipo 27