Motion
02701
Cepillo de extremo - Cerda de acero, anudado - Tipo trenzado de cable completo, 1 pulg. Diámetro del cepillo, 22000 rpm máx.
Artículo MI #02631854
No. Fabricante 02701
Precio24.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo - Cerda de acero, anudado - Tipo trenzado de cable completo, 1 pulg. Diámetro del cepillo, 22000 rpm máx.
Artículo MI #02631854
No. Fabricante 02701

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$24.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.0200 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1.0000 pulg.
  • Diámetro
    1 pulg.
  • Longitud total
    2-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Tipo de cepillo
    Cable
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    699053027012

Descripción general

Descripción del fabricante
02701 RUEDA DE ALAMBRE 1 " X 0,020 TIPO DE NUDO E