Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6.5000 pulg.
- Diámetro interior6.5000 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro6.6875 pulg.
- En general Longitud3.0000 pulg.
- Ancho general6.6875 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 6.4975 a 6.5000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónCojinete del manguito de PTFE de acero 104TU48 6.5 X 6.6875 X 3.0000in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante104TU48
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802055615