Motion
03100 CINTA DE VINILO 471 TRANSPARENTE 1"X36YD

3M
03100 VINYL TAPE 471 TRANSPARENT 1"X36YD

3M™ Cinta de vinilo 471, transparente, 1 pulg. x 36 yardas, 5.2 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #02634906
No. Fabricante 03100 VINYL TAPE 471 TRANSPARENT 1"X36YD
Precio38.60 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
03100 VINYL TAPE 471 TRANSPARENT 1"X36YD

3M™ Cinta de vinilo 471, transparente, 1 pulg. x 36 yardas, 5.2 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #02634906
No. Fabricante 03100 VINYL TAPE 471 TRANSPARENT 1"X36YD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.60 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    14 pulg.
  • Grosor
    5.2 mil
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    26 oz-in
  • Material de apoyo
    Vinilo
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    150 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200031007
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +170 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de marcado de carril
  • UPC_NO
    00021200031007

Descripción general

Descripción del fabricante
03100 CINTA DE VINILO 471
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disponible en una amplia variedad de colores vivos para diversas aplicaciones como marcado de suelos, enmascaramiento de pintura y protección de superficies
  • Las propiedades de estiramiento únicas permiten que la cinta permanezca estirada para adaptarse a superficies irregulares sin levantarla ni retraerla
  • Eliminación limpia de una sola pieza de muchas superficies que ayuda a reducir los costes de limpieza y mano de obra
  • El adhesivo de caucho proporciona una excelente resistencia de sujeción en muchas superficies
  • Buena resistencia a la abrasión y a los disolventes para una larga vida útil