Motion
04698 CINTA FINA ESCOCESA 218 VERDE 1/2"X60YD

3M
04698 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 1/2"X60YD

Scotch® Cinta de línea fina 218, verde, 1/2 pulg. x 60 yardas, 5.0 mil, 72 por caja (18 rollos/paquete 4 paquetes/caja)
Artículo MI #02634926
No. Fabricante 04698 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 1/2"X60YD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
04698 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 1/2"X60YD

Scotch® Cinta de línea fina 218, verde, 1/2 pulg. x 60 yardas, 5.0 mil, 72 por caja (18 rollos/paquete 4 paquetes/caja)
Artículo MI #02634926
No. Fabricante 04698 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 1/2"X60YD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor
    5 mil
  • Peso
    0.179 lb
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    37 oz/pulg. (acero)
  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Película de polipropileno
  • Color
    Verde
  • Número de stock del fabricante
    70006028669
  • Número de Upc del fabricante
    00021200046988
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +250 °F
  • Tipo
    todos
  • UPC_NO
    00021200046988

Descripción general

Descripción del fabricante
04698 CINTA FINA ESCOCESA 218 VERDE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de líneas finas de alto rendimiento ideal para pintar líneas rectas largas con bordes nítidos
  • Resistente a la mayoría de disolventes y humedad
  • El perfil bajo y la alta adhesión proporcionan una excelente separación de la línea de color
  • Resiste el calor en ciclos de horneado de hasta 250°F / 121°C durante un máximo de 30 minutos