Especificaciones
Dimensiones
- Longitud60 yardas
- Longitud del rodillo55 m
- Ancho del rodillo3 pulg.
- Resistencia a la tensión182 pulg.
- Grosor7.5 mil
- Ancho3 pulg.
Detalles
- Fuerza de adhesión38 oz/pulg.
- Material adhesivoSilicona
- Material de apoyoPaño de vidrio
- ColorBlanco
- Elongación en el descanso10 %
- Retardante de llamaNo retardante de llama
- Número de catálogo del fabricante00021200049941
- Serie del fabricante361
- Número de stock del fabricante00021200049941
- Número de Upc del fabricante00021200049941
- MaterialSilicona (adhesiva), paño de vidrio (reverso)
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +450 °F
- Formulario de productoRollo
- Serie361
- FormaTira continua
- Estándares cumplidosASM-T D3330, D3759, D3652
- UPC_NO00021200049941
- Resistencia al aguaNo resistente al agua
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El fuerte soporte resistente a la abrasión proporciona resistencia para aplicaciones de agrupamiento, arnés y protección que requieren una alta resistencia a la tracción
- El adhesivo de silicona proporciona un buen poder de retención y una eliminación limpia en una amplia gama de temperaturas
- Soporta temperaturas de -65°F/-54°C a 450°F/232°C y temperaturas intermitentes de hasta 550°F/288°C o más, dependiendo del tipo y la duración de la fuente de calor
- Se puede certificar que cumple con la especificación F.A.R. 25.853, resistente a las llamas
- Se utiliza para el sellado permanente de conductos o cámaras de alta temperatura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver folleto
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver folleto
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver estudio de caso
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver estudio de caso
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.