Motion
61553 CINTA DE SELLADO DE CAJA DE CUADROS ESCOCESES 369 TRANSPARENTE 48 MM X 100 M

3M
61553 TARTAN BOX SEALING TAPE 369 CLEAR 48 MM X 100 M

Cinta de sellado de cajas Tartan 369, transparente, 48 mm x 100 m, 36/caja
Artículo MI #02635418
No. Fabricante 61553 TARTAN BOX SEALING TAPE 369 CLEAR 48 MM X 100 M
Precio5.12 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
61553 TARTAN BOX SEALING TAPE 369 CLEAR 48 MM X 100 M

Cinta de sellado de cajas Tartan 369, transparente, 48 mm x 100 m, 36/caja
Artículo MI #02635418
No. Fabricante 61553 TARTAN BOX SEALING TAPE 369 CLEAR 48 MM X 100 M
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
Precio5.12 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    109.36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    38 pulg./lb
  • Grosor
    1.6 mil
  • Ancho
    1.88 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Transparente
  • Tipo de dispensador
    Automático, Manual, Semiautomático
  • Elongación en el descanso
    160 %
  • Número de stock del fabricante
    70006104437
  • Número de Upc del fabricante
    00021200615535
  • UPC_NO
    00021200615535

Descripción general

Descripción del fabricante
61553 CINTA DE SELLADO DE CAJA DE CUADROS ESCOCESES 369
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de embalaje de uso general para aplicaciones ligeras en una amplia gama de materiales
  • Alta resistencia a roturas y fisuras de bordes, ideal para aplicaciones de uso general
  • El soporte de polipropileno con adhesivo de goma sintética proporciona adaptabilidad bajo tensión
  • El desenrollado sencillo y la dispensación suave funcionan bien en líneas de envasado automatizadas de alta velocidad
  • Resiste la abrasión, la humedad, los productos químicos y los arañazos para un rendimiento duradero
  • Excelente adhesión al papel de revestimiento reciclado y al cartón
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"