Motion
82221 ADHESIVO TERMOFUSIBLE CON SOLDADURA ESCOCESA 3747 PG TOSTADO 1"X3"

3M
82221 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3747 PG TAN 1"X3"

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3747 PG, bronceado, 1 pulg. x 3 pulg., 22 lb/caja
Artículo MI #02635461
No. Fabricante 82221 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3747 PG TAN 1"X3"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
82221 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3747 PG TAN 1"X3"

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3747 PG, bronceado, 1 pulg. x 3 pulg., 22 lb/caja
Artículo MI #02635461
No. Fabricante 82221 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3747 PG TAN 1"X3"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1 pulg.
  • Longitud
    3 pulg.
  • Tamaño del paquete
    22 lb

Detalles

  • Color
    Beige
  • Resistencia al calor
    +145 °F
  • Tipo de fusión
    Alta fundición
  • Hora de apertura
    45 s

Descripción general

Descripción del fabricante
82221 ADHESIVO TERMOFUSIBLE CON SOLDADURA ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La resistencia moderada al calor proporciona enlaces duraderos que pueden soportar temperaturas elevadas
  • Adhesivo 100 % sólido que proporciona uniones fuertes y resistentes
  • Se adhiere a una amplia variedad de sustratos para proporcionar soluciones para muchas aplicaciones
  • Adhesivo flexible para facilitar la aplicación y el posicionamiento

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos