Motion
82584 ADHESIVO TERMOFUSIBLE DE SOLDADURA ESCOCESA 3748-TC BLANQUECINA 5/8"X2" 11 LB

3M
82584 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3748-TC OFF-WHITE 5/8"X2" 11 LB

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3748 TC, blanco roto, 5/8 pulg. x 2 pulg., 11 lb/caja
Artículo MI #02635515
No. Fabricante 82584 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3748-TC OFF-WHITE 5/8"X2" 11 LB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
82584 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3748-TC OFF-WHITE 5/8"X2" 11 LB

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3748 TC, blanco roto, 5/8 pulg. x 2 pulg., 11 lb/caja
Artículo MI #02635515
No. Fabricante 82584 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3748-TC OFF-WHITE 5/8"X2" 11 LB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5/8 pulg.
  • Longitud
    2 pulg.
  • Tamaño del paquete
    11 lb

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Resistencia al calor
    +175 °F
  • Tipo de fusión
    Baja fundición
  • Hora de apertura
    45 s
  • Tipo de paquete
    Varilla

Descripción general

Descripción del fabricante
82584 ADHESIVO TERMOFUSIBLE CON SOLDADURA ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rendimiento a alta temperatura y resistencia al choque térmico
  • Formulado para unir plásticos y recubrimientos de baja energía superficial a materiales diferentes
  • El desprendimiento alto proporciona resistencia y durabilidad a largo plazo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"