Motion
82602 ADHESIVO TERMOFUSIBLE CON SOLDADURA ESCOCESA 3779 PÁG. ÁMBAR 1"X3"

3M
82602 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3779 PG AMBER 1"X3"

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3779 PG, ámbar, 1 pulg. x 3 pulg., 22 lb/caja
Artículo MI #02635525
No. Fabricante 82602 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3779 PG AMBER 1"X3"
Precio114.50 USD/lb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
82602 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3779 PG AMBER 1"X3"

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3779 PG, ámbar, 1 pulg. x 3 pulg., 22 lb/caja
Artículo MI #02635525
No. Fabricante 82602 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3779 PG AMBER 1"X3"
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
Precio114.50 USD/lb

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1 pulg.
  • Longitud
    3 pulg.
  • Tamaño del paquete
    22 lb

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Resistencia al calor
    +300 °F
  • Tipo de fusión
    Alta fundición
  • Hora de apertura
    25 s

Descripción general

Descripción del fabricante
82602 ADHESIVO TERMOFUSIBLE CON SOLDADURA ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona una estabilidad de temperatura extrema 300ºF / 149ºC para una unión duradera
  • Resistente al combustible, al aceite y a los impactos
  • El adhesivo multiusos funciona en una variedad de sustratos, incluidos la mayoría de los plásticos
  • El ajuste rápido permite un montaje rápido
  • Excelente adhesivo para aplicaciones electrónicas y de encapsulado