Motion
83491 ADHESIVO TERMOFUSIBLE DE SOLDADURA ESCOCESA DE 3792 LM PÁG TRANSPARENTE 1"X3"

3M
83491 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 LM PG CLEAR 1"X3"

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3792LM PG, transparente, 1 pulg. x 3 pulg., 22 lb/caja
Artículo MI #02635535
No. Fabricante 83491 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 LM PG CLEAR 1"X3"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
83491 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 LM PG CLEAR 1"X3"

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3792LM PG, transparente, 1 pulg. x 3 pulg., 22 lb/caja
Artículo MI #02635535
No. Fabricante 83491 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 LM PG CLEAR 1"X3"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1 pulg.
  • Longitud
    3 pulg.
  • Tamaño del paquete
    22 lb

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Resistencia al calor
    +140 °F
  • Tipo de fusión
    Baja fundición
  • Hora de apertura
    50 s

Descripción general

Descripción del fabricante
83491 ADHESIVO TERMOFUSIBLE CON SOLDADURA ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Adhesivo 100 % sólido de uso general
  • El tiempo de apertura de 50 segundos permite el ajuste y la colocación
  • Ideal para expositores POP, sellado de cajas, muebles, tapicería y carpintería