Motion
85799 ADHESIVO TERMOFUSIBLE DE SOLDADURA ESCOCESA 3779 Q ÁMBAR 5/8"X8"

3M
85799 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3779 Q AMBER 5/8"X8"

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3779 Q, ámbar, 5/8 in x 8 in, 11 lb/caja
Artículo MI #02635578
No. Fabricante 85799 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3779 Q AMBER 5/8"X8"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
85799 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3779 Q AMBER 5/8"X8"

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3779 Q, ámbar, 5/8 in x 8 in, 11 lb/caja
Artículo MI #02635578
No. Fabricante 85799 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3779 Q AMBER 5/8"X8"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5/8 pulg.
  • Longitud
    8 pulg.
  • Tamaño del paquete
    11 lb

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Resistencia al calor
    +300 °F
  • Tipo de fusión
    Alta fundición
  • Hora de apertura
    25 s

Descripción general

Descripción del fabricante
85799 ADHESIVO TERMOFUSIBLE CON SOLDADURA ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona una estabilidad de temperatura extrema 300ºF / 149ºC para una unión duradera
  • Resistente al combustible, al aceite y a los impactos
  • El adhesivo multiusos funciona en una variedad de sustratos, incluidos la mayoría de los plásticos
  • El ajuste rápido permite un montaje rápido
  • Excelente adhesivo para aplicaciones electrónicas y de encapsulado
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"