Motion
86277 CIERRE RESELLABLE DE DOBLE BLOQUEO SJ3541 400 NEGRO 1"X50YD  0.23" (5.8 MM)

3M
86277 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3541 400 BLACK 1"X50YD 0.23"(5.8 MM)

3M™ Cierre resellable Dual Lock SJ3541, Negro, 1 pulg. x 50 yd, Tipo 400, 2 por caja
Artículo MI #02635587
No. Fabricante 86277 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3541 400 BLACK 1"X50YD 0.23"(5.8 MM)
Precio622.33 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86277 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3541 400 BLACK 1"X50YD 0.23"(5.8 MM)

3M™ Cierre resellable Dual Lock SJ3541, Negro, 1 pulg. x 50 yd, Tipo 400, 2 por caja
Artículo MI #02635587
No. Fabricante 86277 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3541 400 BLACK 1"X50YD 0.23"(5.8 MM)
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
Precio622.33 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Gancho de champiñones
  • Número de stock del fabricante
    70070428332
  • Número de Upc del fabricante
    00021200862779
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +120 °F
  • UPC_NO
    00021200862779

Descripción general

Descripción del fabricante
86277 CIERRE RESELLABLE DE DOBLE BLOQUEO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cabezas en forma de seta entrelazadas en negro (400 de densidad de potencia por pulgada cuadrada) que proporcionan una sujeción fuerte, fiable y duradera que se puede abrir y cerrar varias veces
  • Se acopla con densidades de vástago tipo 170 y tipo 250 para proporcionar diferentes combinaciones de resistencia
  • El adhesivo sintético a base de caucho se adhiere bien a una variedad de sustratos, incluidos plásticos de baja energía superficial como polietileno y polipropileno
  • Cierre fuerte que se asegura con un cierre a presión audible, verificando el cierre
  • Una alternativa a los tornillos y pernos, este sujetador oculto proporciona un ajuste ceñido y un aspecto estético suave
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 120°F (49°C)
  • Ideal para uso en interiores
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"