Motion
00751 DISCO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE SCOTCH-BRITE 7"XNH A CRS

3M
00751 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 7"XNH A CRS

Scotch-Brite® Limpio disco de lijado no tejido N Strip™ 7.0000 in de diámetro, material abrasivo de óxido de aluminio, color marrón
Artículo MI #02635787
No. Fabricante 00751 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 7"XNH A CRS
Precio13.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00751 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 7"XNH A CRS

Scotch-Brite® Limpio disco de lijado no tejido N Strip™ 7.0000 in de diámetro, material abrasivo de óxido de aluminio, color marrón
Artículo MI #02635787
No. Fabricante 00751 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 7"XNH A CRS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    7 pulg.
  • Diámetro total
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Limpieza, mezcla, desbarbado, refinado
  • Método de adjunto
    Gancho y bucle
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Número de stock del fabricante
    61500014222
  • Número de Upc del fabricante
    00048011007519
  • Aplicación del material
    Lijado, acabado, eliminación de recubrimiento, mezcla, eliminación de óxido, lijado de uso general, preparación de pintura, desbarbado ligero, lijado intermedio, refinado, lijado ligero
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00048011007519

Descripción general

Descripción del fabricante
00751 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La variedad de grados y tamaños de abrasivos proporcionan un punto de partida ideal para la limpieza, el acabado, la mezcla y el desbarbado ligero
  • El material de red abierta funciona frío y resiste la carga para un funcionamiento prolongado
  • El disco conformable acondiciona las superficies sin perforar, socavar o dañar el material base
  • Adecuado para metal, composite, plásticos y otros materiales
  • El sistema de fijación de gancho y bucle proporciona un rápido cambio de disco para procesos de acabado de varios pasos
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good