Motion
16545 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL 6"X1/2"X1" 2A MED

3M
16545 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1/2"X1" 2A MED

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, XL-UW, 2A mediana, 6 pulg. x 1/2 pulg. x 1 pulg., 4 por caja
Artículo MI #02636010
No. Fabricante 16545 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1/2"X1" 2A MED
Precio94.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16545 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1/2"X1" 2A MED

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, XL-UW, 2A mediana, 6 pulg. x 1/2 pulg. x 1 pulg., 4 por caja
Artículo MI #02636010
No. Fabricante 16545 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1/2"X1" 2A MED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio94.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Peso
    0.25 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/2 pulg.
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    - Desbarbado - Acabado
  • Color
    Gris
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61500122652
  • Número de Upc del fabricante
    00048011165455
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    00048011165455
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
16545 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El borde de la rueda se puede cubrir para un desbarbado, acabado y pulido efectivos de todas las aleaciones metálicas y muchos plásticos y compuestos
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • Densidades y calidades que van desde blandas y adaptables hasta duras y agresivas ofrecen utilidad para una amplia variedad de aplicaciones
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor