Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total2 pulg.
- Rueda Diámetro2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorBeige
- GradoMedio
- Descripción largaLa RUEDA UNITIZADA 17190 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL TR 2"XNH 6A MED es una rueda de desbarbado no tejida unificada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 2.0000 in y una calidad mediana, adecuada para aplicaciones de cambio rápido.
- Número de stock del fabricante61500099272
- Número de Upc del fabricante00048011171906
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.22100 rpm
- UPC_NO00048011171906
- Tipo de ruedaUnificado
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Su sólida construcción unificada proporciona un acabado y desbarbado efectivos de los bordes
- Las densidades duras ofrecen una buena retención del filo, lo que ayuda a mantener una forma y una acción de corte consistentes
- Las densidades suaves ofrecen conformabilidad y flexibilidad para el acabado de superficies planas, contorneadas o irregulares sin dañar la pieza
- La construcción de red abierta comprimida y la distribución uniforme de granos proporcionan una acción de corte consistente
- El sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.