Motion
RUEDA DE DESBARBADO 18040 SCOTCH-BRITE EX2  6"X1"X1"9S ALETA

3M
18040 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 6"X1"X1"9S FIN

Scotch-Brite™ EX2 Rueda de desbarbado, X2-WL, 9S Fino, 6 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg., 3 por caja
Artículo MI #02636038
No. Fabricante 18040 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 6"X1"X1"9S FIN
Precio218.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18040 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 6"X1"X1"9S FIN

Scotch-Brite™ EX2 Rueda de desbarbado, X2-WL, 9S Fino, 6 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg., 3 por caja
Artículo MI #02636038
No. Fabricante 18040 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 6"X1"X1"9S FIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio218.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La 18040 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 6"X1"X1"9S FIN es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de carburo de silicio con un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 1 in y un grado fino, ideal para desbarbado de precisión y acabado fino de superficies.
  • Número de stock del fabricante
    61500127099
  • Número de Upc del fabricante
    00048011180403
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • UPC_NO
    00048011180403
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE DESBARBADO 18040 SCOTCH-BRITE EX2
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El borde de la rueda se puede cubrir para un desbarbado, acabado y pulido efectivos de todas las aleaciones metálicas y muchos plásticos y compuestos
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • Densidades y calidades que van desde blandas y adaptables hasta duras y agresivas ofrecen utilidad para una amplia variedad de aplicaciones
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor