Motion
18087 CORREA PARA CONDICIONES SUPERFICIALES SCOTCH-BRITE SE 1/2"X18"A CRS

3M
18087 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION BELT 1/2"X18"A CRS

Scotch-Brite™ Correa de acondicionamiento de superficie SE, SE-BS, A/O grueso, 1/2 pulg. x 18 pulg., 20 por caja
Artículo MI #02636041
No. Fabricante 18087 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION BELT 1/2"X18"A CRS
Precio17.32 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18087 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION BELT 1/2"X18"A CRS

Scotch-Brite™ Correa de acondicionamiento de superficie SE, SE-BS, A/O grueso, 1/2 pulg. x 18 pulg., 20 por caja
Artículo MI #02636041
No. Fabricante 18087 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION BELT 1/2"X18"A CRS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.32 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    18 pulg.
  • Ancho de la correa
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acondicionamiento de superficies
  • Color
    Multicolor
  • Grado
    Tosca
  • Número de stock del fabricante
    61500112638
  • Número de Upc del fabricante
    00048011180878
  • UPC_NO
    00048011180878

Descripción general

Descripción del fabricante
18087 ESTADO DE LA SUPERFICIE DE SCOTCH BRITE SE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinturón no tejido agresivo y resistente que se ofrece en una amplia gama de calidades para desbarbado y acabado de alta resistencia
  • Para uso en el soporte trasero y fuera de la mano
  • El refuerzo y el material de red abierta no tejido proporcionan una flexibilidad superior para el trabajo en detalle, sobre contornos y bordes
  • La reducción de la carga y la acumulación de calor permiten un mayor tiempo de funcionamiento y resultados uniformes de acondicionamiento de la superficie
  • Corte agresivo sin hendiduras, elimina imperfecciones superficiales, líneas de esmerilado, fresadoras y otras marcas