Motion
18243 DISCO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ROLOC SE ESCOCÉS-BRITE TR 4"XNH A CRS

3M
18243 SCOTCH-BRITE ROLOC SE SURFACE CONDITIONING DISC TR 4"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disco de Cambio Rápido Roloc™ 4.0000 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Color Marrón
Artículo MI #02636044
No. Fabricante 18243 SCOTCH-BRITE ROLOC SE SURFACE CONDITIONING DISC TR 4"XNH A CRS
Precio8.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18243 SCOTCH-BRITE ROLOC SE SURFACE CONDITIONING DISC TR 4"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disco de Cambio Rápido Roloc™ 4.0000 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Color Marrón
Artículo MI #02636044
No. Fabricante 18243 SCOTCH-BRITE ROLOC SE SURFACE CONDITIONING DISC TR 4"XNH A CRS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro total
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Mezcla, refinado, desbarbado, molienda
  • Método de adjunto
    TR
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Número de stock del fabricante
    61500115565
  • Número de Upc del fabricante
    00048011182438
  • Aplicación del material
    Mezcla, rectificado ligero, eliminación de líneas de partición, preparación de metal antes de pintar, desbarbado ligero, refinado
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido de Roloc™ TR
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    00048011182438

Descripción general

Descripción del fabricante
18243 SUPERFICIE DE ROLOC SE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco no tejido resistente y resistente que desbarba y termina agresivamente
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, produciendo acabados uniformes
  • El disco conformable acondiciona las superficies sin perforar, socavar o dañar el material base
  • El cómodo sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos