Motion
18358 DISCO DE ELIMINACIÓN DE RECUBRIMIENTO SCOTCH BRITE 7"XNH S XCS

3M
18358 SCOTCH-BRITE COATING REMOVAL DISC 7"XNH S XCS

Scotch-Brite® Limpio disco de lijado N Strip™ tornasolado - 7.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de carburo de silicio, color negro
Artículo MI #02636051
No. Fabricante 18358 SCOTCH-BRITE COATING REMOVAL DISC 7"XNH S XCS
Precio34.03 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18358 SCOTCH-BRITE COATING REMOVAL DISC 7"XNH S XCS

Scotch-Brite® Limpio disco de lijado N Strip™ tornasolado - 7.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de carburo de silicio, color negro
Artículo MI #02636051
No. Fabricante 18358 SCOTCH-BRITE COATING REMOVAL DISC 7"XNH S XCS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$34.03/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    7 pulg.
  • Diámetro total
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Preparación de la superficie
  • Método de adjunto
    Gancho y bucle
  • Color
    Negro
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de stock del fabricante
    61500119427
  • Número de Upc del fabricante
    00048011183589
  • Aplicación del material
    Eliminación de recubrimiento, eliminación de pintura, eliminación de óxido, decapado de pintura
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    00048011183589

Descripción general

Descripción del fabricante
18358 DISCO DE ELIMINACIÓN DE RECUBRIMIENTOS SCOTCH BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Pele los recubrimientos y prepara las superficies con mayor eficacia que los cepillos de alambre
  • Limpia la incrustación, la decoloración y las costuras de la soldadura
  • El material no tejido elimina de forma agresiva el recubrimiento al tiempo que mantiene la geometría de la pieza de trabajo
  • El material de red abierta funciona frío y resiste la carga para un funcionamiento prolongado
  • El sistema de fijación de gancho y bucle proporciona un rápido cambio de disco para procesos de acabado de varios pasos