Motion
00965 DISCO DE PELÍCULA HOOKIT DORADO 255L  5" X NH P120

3M
00965 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 5"XNH P120

3M™ discos de película Hookit 255L, 00965, 5 in x NH P120, 100 discos por caja 4 cajas por caja
Artículo MI #02636128
No. Fabricante 00965 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 5"XNH P120
Precio1.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00965 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 5"XNH P120

3M™ discos de película Hookit 255L, 00965, 5 in x NH P120, 100 discos por caja 4 cajas por caja
Artículo MI #02636128
No. Fabricante 00965 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 5"XNH P120

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Amarillo
  • Color del disco
    Oro
  • Número de grano
    P120
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    60440256992
  • Número de Upc del fabricante
    00051131009653
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051131009653

Descripción general

Descripción del fabricante
00965 DISCO DE PELÍCULA DE ORO HOOKIT 255L
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece un corte rápido, una larga vida útil y un rendimiento profesional en muchas superficies
  • El soporte de película resistente al desgarro proporciona un acabado consistente y de tolerancia cercana
  • Los discos 3M™ Hookit ℮ son fáciles de cambiar y reutilizar, maximizando la utilidad durante la vida útil del disco
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte más agresivo
  • El revestimiento resistente a la carga evita que el polvo y los residuos obstruyan el disco
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
Los clientes también compraron