Motion
06975 CINTA ADHESIVA 3939 PLATEADA 48 MM X 54.8 M 9.0 MIL IND ENVUELTA 2"

3M
06975 DUCT TAPE 3939 SILVER 48 MM X 54.8 M 9.0 MIL IND WRAPPED 2"

3M™ Cinta adhesiva para ductos de uso intensivo 3939, plata, 48 mm x 54.8 m, 9.0 mil, 24 por caja, envuelta individualmente y cómodamente embalada
Artículo MI #02636172
No. Fabricante 06975 DUCT TAPE 3939 SILVER 48 MM X 54.8 M 9.0 MIL IND WRAPPED 2"
Precio34.84 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06975 DUCT TAPE 3939 SILVER 48 MM X 54.8 M 9.0 MIL IND WRAPPED 2"

3M™ Cinta adhesiva para ductos de uso intensivo 3939, plata, 48 mm x 54.8 m, 9.0 mil, 24 por caja, envuelta individualmente y cómodamente embalada
Artículo MI #02636172
No. Fabricante 06975 DUCT TAPE 3939 SILVER 48 MM X 54.8 M 9.0 MIL IND WRAPPED 2"

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio34.84 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Longitud total
    59.93 yardas
  • Grosor general
    8.6 mm
  • Ancho general
    1.88 pulg.
  • Vida útil
    1 año
  • Resistencia a la tensión
    25 pulg.
  • Grosor
    9 mil
  • Ancho
    1.89 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    55 oz-in
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Gris
  • Elongación en el descanso
    17 %
  • Retardante de llama
    Retardante de llama
  • Número de stock del fabricante
    70006250131
  • Número de Upc del fabricante
    00051131069756
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • Tipos de productos
    Cinta industrial
  • UPC_NO
    00051131069756

Descripción general

Descripción del fabricante
06975 CINTA DE CONDUCTO 3939 PLATA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para uso intensivo en aplicaciones de MRO y construcción
  • Se retira limpiamente hasta un mes de muchas superficies opacas sin vidrio cuando se aplica en interiores
  • Se adhiere inmediatamente y permanece hasta un año sin deterioro cuando se aplica en interiores
  • El fuerte soporte resistente al agua resiste el desgaste y la abrasión ligera
  • Proporciona un sellado hermético y resistente a la humedad en muchas situaciones de contención
  • Se adapta a superficies irregulares sin levantar
  • Ahorra tiempo y molestias al eliminar residuos pegajosos o secos
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"