Motion
72122 FILTRO DE AIRE COMPRIMIDO PORTÁTIL / PANEL REGULADOR 256-02-01  100CFM CO

3M
72122 PORTABLE COMPRESSED AIR FILTER /REGULATOR PANEL 256-02-01 100CFM CO

3M™ Filtro de aire comprimido portátil y panel regulador 256-02-01, 100 cfm, 8 salidas, con monitor de monóxido de carbono 1 EA/caja
Artículo MI #02636475
No. Fabricante 72122 PORTABLE COMPRESSED AIR FILTER /REGULATOR PANEL 256-02-01 100CFM CO
Precio13,836.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
72122 PORTABLE COMPRESSED AIR FILTER /REGULATOR PANEL 256-02-01 100CFM CO

3M™ Filtro de aire comprimido portátil y panel regulador 256-02-01, 100 cfm, 8 salidas, con monitor de monóxido de carbono 1 EA/caja
Artículo MI #02636475
No. Fabricante 72122 PORTABLE COMPRESSED AIR FILTER /REGULATOR PANEL 256-02-01 100CFM CO
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
Precio13,836.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/2 pulg.
  • Dimensiones generales
    23-1/4 x 20-3/4 x 9 pulg.
  • Peso
    36 lb

Detalles

  • Comonitor incluido
    Monitor de CO incluido
  • Color
    Azul
  • Incluye
    Enchufe de intercambio industrial
  • Número de Upc del fabricante
    00051138721220
  • Presión máxima al panel
    125 psi
  • Flujo de aire máximo
    100 cfm
  • Temperatura mínima de salida
    +35 °F
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Montaje
    Montaje portátil o en pared
  • Número de salidas
    8
  • Tipos de productos
    Filtro de aire y panel regulador
  • Estándares cumplidos
    NIOSH
  • Tipo
    Panel de filtro y regulador
  • UPC_NO
    00051138721220

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO DE AIRE COMPRIMIDO PORTÁTIL 72122
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Este panel es un sistema de purificación de aire de ocho salidas que monitoriza el monóxido de carbono (CO)
  • Está envasado en un estuche protector para una portabilidad total
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"