Motion
N616 CADENA DE CONEXIÓN

MORSE
N616 CPLG CHAIN

Cadena de acoplamiento Delrin - Cadena de tamaño N60, 16 eslabones, material Delrin
Artículo MI #02640989
No. Fabricante N616 CPLG CHAIN
Precio390.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
N616 CPLG CHAIN

Cadena de acoplamiento Delrin - Cadena de tamaño N60, 16 eslabones, material Delrin
Artículo MI #02640989
No. Fabricante N616 CPLG CHAIN
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
Su precio$390.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    6016
  • Peso
    0.70 lb

Detalles

  • Número de cadena
    N60
  • Componente de acoplamiento
    Cadena
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Número de catálogo del fabricante
    630816
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288499589
  • Material
    Delrin
  • Número de enlaces
    16
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de pieza
    Cadena
  • Tipo de producto
    Cadenas de acoplamiento de cadena
  • Estilo
    N600
  • UPC_NO
    662288499589

Descripción general

Descripción del fabricante
N616 CADENA DE ACOPLAMIENTO
  • No se requiere mantenimiento
  • Puede admitir una desalineación máxima de 1 grado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron