Motion
KFDG4V  3 2C07N Z M U1  H7 20

VICKERS BY DANFOSS
KFDG4V 3 2C07N Z M U1 H7 20

565372 Válvula proporcional hidráulica reversible -
Artículo MI #02641536
No. Fabricante KFDG4V 3 2C07N Z M U1 H7 20
Precio2,242.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
KFDG4V 3 2C07N Z M U1 H7 20

565372 Válvula proporcional hidráulica reversible -
Artículo MI #02641536
No. Fabricante KFDG4V 3 2C07N Z M U1 H7 20
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
Precio2,242.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    87 mm
  • Longitud total
    270 mm
  • Ancho general
    40 mm

Detalles

  • Acción
    Reversible
  • Accionamiento
    Solenoide
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +158 °F
  • Caudal máximo
    1.85 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Número de puestos
    3
  • Número de formas
    4
  • Tensión de alimentación
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
KFDG4V 3 2C07N Z M U1 H7 20

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"