Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
- Peso7.10 lb
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1, CSA Z94.3
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaMulticolor
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaNegro, negro, gris, gris
- Material de la patilla de la monturaNailon
- Revestimiento de la lenteAntiempañamiento, resistente a los arañazos
- Color de la lenteHumo
- Familia de colores de lentesHumo
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosT5655
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Estilo de la patillaBayoneta
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV