Motion
T436.1XRL-1

L S STARRETT
T436.1XRL-1

Micómetro exterior, rango: 0" a 1", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: parada de trinquete, metal duro
Artículo MI #02646680
No. Fabricante T436.1XRL-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
T436.1XRL-1

Micómetro exterior, rango: 0" a 1", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: parada de trinquete, metal duro
Artículo MI #02646680
No. Fabricante T436.1XRL-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0001 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±0.00005 pulg.
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Incluye
    Tuerca de bloqueo estriada tipo anillo
  • Número de catálogo del fabricante
    67997
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    1 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0 pulg.
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
T436.1XRL-1 MICRÓMETROS EXTERIORES 0-1" RA