Motion
HPCA-76
Rodillo de horquilla cilíndrica - Diámetro del rodillo de 76 mm, calibre de 22 mm, ancho del rodillo de 46 mm, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #02646763
No. Fabricante HPCA-76
Precio259.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla cilíndrica - Diámetro del rodillo de 76 mm, calibre de 22 mm, ancho del rodillo de 46 mm, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #02646763
No. Fabricante HPCA-76
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
Su precio$259.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Rodillo Diámetro  
    76 mm
  • Rodillo Ancho  
    46 mm
  • Peso
    2.73 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado, zinc
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +225 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    63480 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    88960 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    HPCA
  • UPC_NO
    622424961059

Descripción general

Descripción del fabricante
EJECUTOR DE CARGA HPCA-76