Motion
31875
Naranja 85 .062" x 1.75 Cinturón plano 100'/30.5m Eagle
Artículo MI #02647174
No. Fabricante 31875
Precio7.00 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Naranja 85 .062" x 1.75 Cinturón plano 100'/30.5m Eagle
Artículo MI #02647174
No. Fabricante 31875
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
Precio7.00 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mínimo de la polea
    13 mm
  • En general Altura  
    0.062 pulg.
  • En general Ancho  
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de banda
    Cinturón con extremos unidos
  • Color
    Naranja
  • Sección transversal
    .062" × 1.75"
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Estándares cumplidos
    FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
1032155 NARANJA 85 .062 X 1.75 PLANOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo